KVK
KVKの 継手・パイプ
KVKの 継手
KVKの 給水管継手
片ナットオスネジチーズB
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44534262
品番
Z742
参考基準価格(税別)
¥2,240
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
呼び径(B)
1/2×1/2×1/2
材質
青銅製
形状
チーズ
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
G(おねじ)×G(おねじ)×G(めねじ)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材