KVK
KVKの 継手・パイプ
KVKの 継手
KVKの 給水管継手
水栓ブッシング座金付20(3/4)×13(1/2)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44534287
品番
PZ1022
参考基準価格(税別)
¥810
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
呼び径(B)
3/4×1/2
用途
呼び20管用めねじを呼び13管用めねじにおとす
仕様
シールテープ1m付き
材質
黄銅製
形状
ブッシング・おすめすソケット
厚さ(mm)
(給水座金)9
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
R×Rc
商品豆知識
配管工事を支える補助部材