曜日別特売
ZPR32FNJ10-08-A14 ZPR - パッド径 Φ20-32(ZPR32) SMC 44534324

※4-M11-7-ZPT-ZPR ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZPR - パッド径 Φ20-32(ZPR32)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個パッド形状首振り形材質(パッド)(N) NBRバッファストローク(mm)10注文コード44534324品番ZPR32FNJ10-08-A14
参考基準価格(税別)¥9,020販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

傾斜したワークの吸着に適した首振りタイプ
パッド径/Φ10~Φ50

パッド径(Φmm)32パッド形状首振り形材質(パッド)(N) NBRねじ径M14x1ストローク(mm)10バッファ仕様(J) 回り止めなしバッファストローク(mm)10真空取出口(08) o8チューブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする