キャップナット(鎖付)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44534341 品番PZK19
参考基準価格(税別)¥620 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
仕様手締めタイプ 材質黄銅製 ねじ寸法G1/2 ねじサイズG1/2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44534341
2018-03-10
用途:
洗濯機の給水蛇口からの分岐先に取付

キャップナットの装着感は良い。ただ、ボールチェーンの長さが10cmしかなく、もう少し長くても良いと思った。当方では、蛇口から分岐バルブを経た先に付けたので、蛇口のコマ部分からだと届かなかったため結局、市販のボールチェーンに付け替えた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする