住商モンブラン
住商モンブランの ユニフォーム・シューズ
住商モンブランの ユニフォーム
住商モンブランの 予防衣
予防衣(男女兼用・長袖)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ミント
サイズ
L
注文コード
44534378
品番
74-407【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥3,179
販売価格(税別)
アウトレット
¥3,500
¥
2,890
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
ジャケットをしっかりカバーする長袖タイプ。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
色
ミント
サイズ
L
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
50
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
ペンさし付(右ポケット)
材質
制電交織タッサー
混率(%)
ポリエステル85、綿15
前丈(cm)
108
生地性能
帯電防止、防汚加工、透け防止
前幅(cm)
58