KVK
KVKの 継手・パイプ
KVKの 継手
KVKの 給水管継手
ナット付エルボ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44534427
品番
Z272
参考基準価格(税別)
¥3,120
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
呼び径(B)
1/2×1/2
仕様
研磨なし、メッキ無
材質
青銅製
形状
エルボ
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
PJ×G(めねじ)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材