分岐継ぎ手 Z438

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様研磨なし、メッキ無 注文コード44534445 品番Z438MN
参考基準価格(税別)¥1,780 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(B)1/2 用途アングル形またはストレート形止水栓に取り付けて給水を分岐します。 仕様研磨なし、メッキ無 材質青銅 形状チーズ 種類ねじ込み継手 表面処理研磨なし、メッキ無 呼び径(A)13 接続ねじ種類G(おねじ)×G(おねじ)×G(めねじ)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:216

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44534436
2014-10-15
用途:
水道管分岐
小林園芸 様 (農・林・水産業)

古い洗浄便座が壊れて、新しいものと付け換える際、水道管の分岐が必要となり工事・・・あまりにもスタンダードな商品で、特に何もこれといって感想と言われても困ります。(笑)一般的に売ってなければ大変だと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする