曜日別特売
ZPR32FSK20-08-A14 ZPR - パッド径 Φ20-32(ZPR32) SMC 44534446

※4-M11-7-ZPT-ZPR ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZPR - パッド径 Φ20-32(ZPR32)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個パッド形状首振り形材質(パッド)(S) シリコーンゴムバッファストローク(mm)20注文コード44534446品番ZPR32FSK20-08-A14
参考基準価格(税別)¥13,260販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

傾斜したワークの吸着に適した首振りタイプ
パッド径/Φ10~Φ50

パッド径(Φmm)32パッド形状首振り形材質(パッド)(S) シリコーンゴムねじ径M14x1ストローク(mm)20バッファ仕様(K) 回り止め付バッファストローク(mm)20真空取出口(08) o8チューブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする