PZK109-5 シールテープ KVK 44534497 PZK109-5 シールテープ KVK 44534497

シールテープ

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44534497 品番 PZK109-5
参考基準価格(税別)¥290 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239
テープ長さ(m)5 包装袋入り 用途給水栓取付に使用するシールテープです。 長さ(m)5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:203

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44534481
2024-04-21
用途:
水道栓と蛇口の接続時
その他業種

これと言った特徴はないですが、蛇口の接続には欠かせな製品です

対象商品:
44534533
2023-01-12
用途:
散水ホース接続用
不動産業

良いですね〜。以前から散水リールホースと給水ホース接続部分から少しずつ水漏れしてましたが、そのまま使っていました。寒くなってきて、水漏れが気になりだして今回 発注ついでにシールテープを購入→簡単に水漏れが直りました。もっと早くすれば良かったと感じました。

対象商品:
44534472
2021-03-11
用途:
キッチン水洗の交換に。
サービス業

自宅キッチンの蛇口を取り換えました。ついでに、水洗のチェック!安価で、必要な分というのも有り難い!

対象商品:
44534524
2020-09-11
用途:
蛇口メンテナンス
不動産業

1mのは安い。ただしテープは短いので。使いきり的なイメージ。
問題なく使えました。業者でない人はこれで十分

対象商品:
44534481
2020-05-01
用途:
蛇口設置
八丈利用組合 様

蛇口設置に使用し、問題なく使えましたが、もう少し長いものを購入した方が良かったです。

対象商品:
44534567
2019-07-31
用途:
パッキンの補助
東光湯 様

厚みがあるので しっかり水を漏らさないで使いやすいです

対象商品:
44534524
2017-11-03
用途:
水道関係の接続
FORECAST 様

少量なので、1カ所の混水栓交換で使い切らないくらいで丁度よかったです。プロじゃない限りはそうそう使うアイテムではないので、この2m売りはありがたいです。

対象商品:
44534506
2014-06-23
用途:
水栓の配管

いたって普通の商品。可もなく不可もない。
使ってみると外側のプラカバーが有る方が、ほどけ止めにはいいですね。
汚れも付きにくいし、なかなか良い感触です。
従来は裸の物を買っていましたが、これからはカバー付にします。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水廻り工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする