片ナットエルボ(短) メッキ有

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44534594 品番ZS505
参考基準価格(税別)¥1,270 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
呼び径(B)1/2×1/2 仕様メッキ有、ノンアスベストパッキン付 材質黄銅製 形状エルボ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類G(めねじ)×G(おねじ)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:282

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44534594
2022-05-09
用途:
散水配管の接続
その他業種

一方が短くコンパクトなので、散水栓ボックス内の配管に重宝。

対象商品:
44534594
2017-08-31
用途:
トイレのリフォーム時

トイレ内に柱が出ており、ロータンクへの給水位置とのクリアランスが通常のエルボでは厳しかったため片ナットエルボを選びました。見た目にもスッキリと収まって良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする