片ナットエルボ(長) メッキ有

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44534603 品番ZS506
参考基準価格(税別)¥1,270 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949
呼び径(B)1/2×1/2 仕様メッキ有 材質黄銅製 形状エルボ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類G(めねじ)×G(おねじ)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:285

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44534603
2019-08-30
用途:
シャワーホースに分岐に
製造業

クロームメッキ品は価格も高く、コスト的に選択しましたが、見た目も良く満足できるコネクタでした。

対象商品:
44534603
2018-03-06
用途:
機械のメンテナンス時
その他業種

いままでストリートエルボをつかっていたがこちらのほうが使い勝手がよく短時間で配管ができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする