KVK
KVKの 継手・パイプ
KVKの 継手
KVKの 給水管継手
両ナットエルボ(長) メッキ有
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44534621
品番
ZS508
参考基準価格(税別)
¥1,610
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
呼び径(B)
1/2×1/2
仕様
メッキ有
材質
黄銅製
形状
エルボ
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
G(めねじ)×G(めねじ)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材