KVK
KVKの 継手・パイプ
KVKの 継手
KVKの 給水管継手
オネジエルボ メッキ有
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44534637
品番
ZS509
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
呼び径(B)
1/2×1/2
仕様
メッキ有
材質
黄銅製
形状
エルボ
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
G(おねじ)×R
商品豆知識
配管工事を支える補助部材