商品レビューを投稿する内容量1個パッド径(Φmm)40パッド形状ベロウ形材質(パッド)(GS) 導電性シリコンゴム注文コード44534692品番ZPR40BGSJ10-06-A14
参考基準価格(税別)¥8,460販売価格(税込)¥8,578販売価格(税別)
この商品はパッド径・パッド形状・材質など34種類から選べます他の種類を見る 12サイズ、6種類のパッド形状 用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり [バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]