20823293 エリエール シャワートイレのためにつくった吸収力が2倍のトイレットペーパー フラワープリント香水付き 18R(ダブル) エリエール 44534746 20823293 エリエール シャワートイレのためにつくった吸収力が2倍のトイレットペーパー フラワープリント香水付き 18R(ダブル) エリエール 44534746 20823293 エリエール シャワートイレのためにつくった吸収力が2倍のトイレットペーパー フラワープリント香水付き 18R(ダブル) エリエール 44534746 20823293 エリエール シャワートイレのためにつくった吸収力が2倍のトイレットペーパー フラワープリント香水付き 18R(ダブル) エリエール 44534746 20823293 エリエール シャワートイレのためにつくった吸収力が2倍のトイレットペーパー フラワープリント香水付き 18R(ダブル) エリエール 44534746

エリエール シャワートイレのためにつくった吸収力が2倍のトイレットペーパー フラワープリント香水付き 18R(ダブル)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(18ロール) 注文コード 44534746 品番 20823293
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

水にぬれた時の丈夫さを向上させ、メーカー従来品より、破れにくくなりました。
Tip to TipのスーパーWエンボス加工により2倍の吸水性を実現。
トイレを上品な雰囲気にするフラワー柄のプリント。6種類の柄がランダムに入っています。
フローラルブーケの香り。
持ちやすく、開けやすい取手形状。
パルプ100%

種別芯あり 幅(mm)114 タイプダブル 長さ(m)25 シリーズエリエール 混率(%)パルプ100 カット数112カット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする