KVK
KVKの 水廻り部材
KVKの 水栓
KVKの 水栓部品
カウンター取付穴変換アダプター(別売品)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44534761
品番
Z33-36-38
参考基準価格(税別)
¥2,880
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
用途
穴径36mm〜38mmを33mmに変換
仕様
浴室埋込水栓用
寸法A(mm)
Φ62
寸法B(mm)
Φ35
寸法C(mm)
Φ33
注意
※浴室埋込水栓用ですのでカウンター厚みは25mm以下となります。