エリエール
エリエールの ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
エリエールの ペーパーホルダー
エリエール ディスペンサー 卓上用 小判
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44534798
品番
20793924
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
取り出し口を下に向けることで衛生的で取り出しやすい。
クリアな本体で清潔感があるデザインです。
持ち運び出来るので、設置場所を選びません。
小判サイズ専用(シングルタイプで200〜220枚収納可能)
材質
プラスチック
寸法(mm)
220×152×263
色
クリア
質量(g)
730
シリーズ
エリエール
設置方式
置き型
収納枚数(枚)
200〜220
繰り返し・詰め替え
対応