※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KVK
KVKの 継手・パイプ
KVKの 継手
KVKの パイプニップル類・鉄ソケット
ステンレスニップル13(1/2)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44534831
品番
Z698-300
参考基準価格(税別)
¥2,170
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
呼び径(B)
1/2×1/2
長さ(mm)
300
材質
ステンレス
形状
ニップル
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
R×R
注意
※ZK32(N)・PZK32は取り付けできません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材