※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスニップル13(1/2)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44534856 品番 Z698-50
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
呼び径(B)1/2×1/2 長さ(mm)50 材質ステンレス 形状ニップル 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R×R
注意
※ZK32(N)・PZK32は取り付けできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする