曜日別特売
BXY150 アルミボックス 施錠ロック金具付き アルインコ 44534868

BXY150 アルミボックス 施錠ロック金具付き アルインコ 44534868
BXY150 アルミボックス 施錠ロック金具付き アルインコ 44534868
BXY150 アルミボックス 施錠ロック金具付き アルインコ 44534868
BXY150 アルミボックス 施錠ロック金具付き アルインコ 44534868
BXY150 アルミボックス 施錠ロック金具付き アルインコ 44534868

アルミボックス 施錠ロック金具付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1527×447×450
内容量1個注文コード44534868品番BXY150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

南京錠取り付け施錠ロック金具付きアルミボックス。農作業用の軽トラックの荷台の工具置き場として便利です。軒先やお庭の収納ボックスとしてもお使いいただけます。

用途工具置場、道具置場、収納ボックス、アルミボックスとして。トラック/軽トラ/農作業/農業/漁業質量(kg)14容量(L)271最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1530×525×470(突起部含む)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1527×447×450
注意
※南京錠は別途お求めください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき11,000/税込12,100
北海道地方数量1につき16,000/税込17,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44534868BXY15044534859BXY135BXY150 アルミボックス 施錠ロック金具付き アルインコ 44534859アルミボックス 施錠ロック金具付きアルインコ1個
45,980
税込50,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする