有線ハンディスキャナ (C-41) 1次元 CCD 特殊抗菌仕様

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44534895 品番UF1C41AMVD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

USB ケーブル接続タイプの 1次元コード対応有線ハンディスキャナ。スマホなどの液晶画面に表示されたコードを読み取ることが可能です。 読取り時にはブザー音、LED が点灯するほか、バイブレーション機能を搭載していますので騒音の出る工場、屋外でご利用いただけます。 特殊抗菌仕様の筐体を採用していますのでアルコールによるふき取り清掃が可能です。

仕様【最小PCS値】0.3以上/反射率差(MRD)32%以上、【抗菌仕様】あり、【電池動作連続使用時間】電池非搭載 性能【耐外乱光/蛍光灯】10000Lx以下、【耐静電気】破壊なし:±15kV(気中放電/直接)誤動作なし:±8kV(気中放電/直接)±6kV(接触放電/直接/間接) 質量(g)約55(ケーブルを除く) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55.9×154×33.8 保護等級IP42相当 光源【読取】赤色LED×1個 消費電流(mA)読取時: 235 (読み取り成功時、照明LED/ステ-タスLED/ブザ-/バイブレ-タ ON)、待機時: 35 インターフェースUSB 2.0 Full-Speed 12 Mbps (HID/COM)、USB-A コネクタ 読取UPC-A/UPC-A/Add-on/UPC-E/UPC-E/Add-on/EAN/JAN-13/EAN-13/Add-on/EAN/JAN-8/EAN-8/Add-on/Code/39/Tri-Optic/NW-7/(Codabar)/Industrial/2/of/5/Interleaved/2/of/5/Code/93/Code/128/GS1-128/S-Code/MSI/Plessey、UK/Plessey/TELEPEN/Matrix/2of5/Chinese/Post/Matrix/2of5/IATA/GS1/DataBar/GS1/DataBar/Limited/GS1/DataBar/Expanded/Code/11/Korean/Postal/Authority/code 使用電池非搭載 保証期間1年間 視野角水平: 約 50度 動作温湿度範囲0〜50℃/5〜95%RH(非結露/非氷結) 保存温湿度範囲-20〜60℃/5〜95%RH(非結露、非氷結) 画素数【読取】1500画素 Bluetooth非搭載 読取方式CCDリニアイメージャセンサ 最小分解能0.1 mm (Code 39、PCS 0.9 の場合) 動作電圧(V)4.5〜5.5(USB) 落下耐久(m)1.5からコンクリート床面に計15回自由落下後、読み取りが可能なこと
注意
※マニュアルについては、オプトエレクトロニクス社HPをご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1につき ¥500 / 税込 ¥550

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする