有線ハンディスキャナ (C-42) 1次元 モバイルコード対応 USB (HID/COM) 抗菌仕様

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44534904 品番UF1C42AMD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

安心の5年保証!1次元コード対応、有線ハンディスキャナです。汎用的にご使用頂けるバーコード読取り専用のスキャナです。従来機では読み取りにくかったスクリーン上のバーコードや低輝度なスクリーン下でも読み取りを大幅に改善したため、様々なクーポンコードや決済などのバーコードも快適に読み取れます。

仕様【画像取得速度】300スキャン/秒、【最小PCS値】0.3以上、【幅広バーコード】最大読み取り幅 65mm 性能【耐外乱光/蛍光灯】10000Lx以下 白色 質量(g)約83(ケーブルを除く) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73.9×157.8×60(突起含まず) 保護等級IP42 光源【読取】赤色LED インターフェースUSB (HID/COM) 読取UPC-A/E/UPC-A/Add-on/UPC-E/Add-on/EAN-13/8/EAN-13/Add-on/EAN-8/Add-on/Code/39/Tri-Optic/NW-7/(Codabar)/Industrial/2/of/5/Interleaved/2/of/5/Code/93/Code/128/GS1-128/S-Code/MSI/Plessey/UK/Plessey/TELEPEN/Matrix/2/of/5、Chinese/Post/Matrix/2/of/5/IATA/GS1/DataBar/GS1/DataBar/Limited/GS1/DataBar/Expanded/Code/11/Korean/Postal/Authority/code 保証期間5年間保証 ブザー音ブザー 動作温湿度範囲-5〜50℃/5〜90%RH(非結露/非氷結) 保存温湿度範囲-30〜60℃/5〜90%RH(非結露、非氷結) LED【インジケーター】上部:青色LED表示 読取角度(°)スキュー:β1≦30/β2≦70/ピッチ:α≦±35/チルト:γ≦±25 読取方式CCDリニアイメージャセンサ 最小分解能0.1mm 動作電圧(V)4.5〜5.5(5.0)/USB 落下耐久(m)1.5(コンクリート床面)※5面3サイクル自由落下/読み取りが可能なこと
注意
※マニュアルについては、オプトエレクトロニクス社HPをご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1につき ¥500 / 税込 ¥550

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする