オプトエレクトロニクス
オプトエレクトロニクスの モバイルターミナル
オプトエレクトロニクスの ハンディターミナル
オプトエレクトロニクスの ハンディターミナル用オプション
ハンディターミナル H-35用 バッテリ 4300mAH (BTR-35)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44534929
品番
XF1BTR35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,008
販売価格(税別)
¥
9,098
バスケットに入れる
ハンディターミナルH-35 専用の4300mAHバッテリです。
色
ブラック
質量(g)
約85
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
63.3×72×7.6
保護等級
規定なし
保証期間
対象外※初期不良は1か月間対応
動作温湿度範囲
-20〜50℃/湿度は規定なし
保存温湿度範囲
-40〜70℃/5〜90%RH(非結露)
注意
※マニュアルについては、オプトエレクトロニクス社HPをご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550