KVK
KVKの 継手・パイプ
KVKの 継手・パイプ関連商品
KVKの ウォーターショックアブソーバー
ウォーターハンマー低減器 止水栓補助用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44534996
品番
PZS504
参考基準価格(税別)
¥11,440
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
種類
ねじ込み継手
形状
その他
接続ねじ種類
G(おねじ)×G(めねじ)
ねじの呼び
1/2B×1/2B
最高使用圧力(MPa)
0.75(静水圧)
使用温度範囲(℃)
0〜85