FD9389-EHTV-v2は5Mピクセルのレンズを搭載した屋外固定ドーム型ネットワークカメラです。
IP66の防水防塵性とIK10の耐衝撃性を備え、-40〜60℃までの非常に幅広い気象条件下でも動作するよう設計されているため、厳しい天候や激しい温度変化が想定される地帯での監視システム構築に最適です。
30mまで照射可能な赤外線IRに加え、低照度下でのカラー画像を可能とするSNV機能を搭載しているため、あらゆる暗視環境下での撮影を実現します。
侵入検知、徘徊検知、ラインクロス検知、紛失物体検知、顔検知などの高度なビデオコンテンツ分析を可能にするSmart VCAに対応しているため、膨大なデータの中からより素早く的確に目的のデータを検出することができます。
厳しい降雪のある地域の交通監視や、温度変化の激しい地域の太陽光パネル監視など、あらゆる屋外監視ニーズに応えます。
30fps 2560×1920
60fps 1920×1080(WDR Proオン)
リアルタイムのH.265、H.264、MJPEG圧縮(3種類のコーデック)
バリフォーカル、リモートフォーカス
昼夜の機能切り替え可能なリムーバブル赤外線カットフィルター
有効範囲30mの赤外線内蔵
WDR Proによるハイコントラスト調整機能
IEEE 802.3af準拠のPoE内蔵
IP66の防水防塵性、IK10の耐衝撃性
-40〜60℃の温度環境下で動作可能な全天候型
内蔵のオンボード・ストレージ用のmicroSD/SDHC/SDXCカードスロット
ONVIF規格に準拠
低照度でのカラー画像を可能にする、SNV (Supreme NightVisiblilty)機能
Smart Stream Vにより、ネットワーク帯域とストレージ領域を最適化
コリドールフォーマットを可能にする、ビデオローテーション機能
トレンドマイクロIoTセキュリティ
誤警報を防止するスマートモーション検知
侵入検知、徘徊検知、ラインクロス検知を可能にするSmart VCA
電子ブレ補正機能