SD9368-EHLは60fpsで2メガピクセルでの撮影を可能にするプロ仕様のスピードドームネットワークカメラです。空港、都市監視、製造施設など広範囲の領域での屋外ビデオ監視に最適です。
IP66の防水防塵性・IK10の耐衝撃性・NEMA 4Xに対応ているため、温度や気候変化の激しい屋外環境下にも導入することができます。
最大250mまで照射可能なIRイルミネーターを搭載いるため、昼夜問わず広範囲・遠距離の監視が可能です。
360°連続パン動作が可能なので、24時間死角のない監視システム構築に貢献します。
最新のAIテクノロジーであるスマートトラッキング機能によって、映像中の特定の人物を自動追跡することができます。これにより、犯罪等の容疑者をリアルタイムに追跡することができるため、より効率的で堅牢な監視システムを実現することができます。
60 fps 1920×1080
リアルタイムのH.265、H.264、MJPEG圧縮(3種類のコーデック)
40倍光学ズーム
250mまで有効な赤外線照射器搭載
昼夜の機能切り替え可能なリムーバブル赤外線カットフィルター
360° のパン(連続) -20°から90°の チルト(オートフリップ)
WDR Proによるコントラスト調整機能
Smart Stream V対応
IP66の防水防塵性、IK10の耐衝撃性、NEMA 4Xのハウジング
-40〜60℃の幅広い温度下で動作可能
人物ベースのディープラーニングテクノロジーによる移動人物のスマートトラッキング機能
内蔵のオンボード・ストレージ用のMicroSD/SDHC/SDXCカードスロット
EIS(電子ブレ補正)
トレンドマイクロIoTセキュリティ