BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の 電動工具・充電工具アクセサリー
BOSCH(ボッシュ)の 電動工具用ケース/カバー
ボックスマイクロ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44535464
品番
L-BOXXMICRO
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
透明かつコンパクトな収納BOXです。L-BOXXMicro同士を積み重ねて連結が可能です。XL-BOXXの側面に連結が可能です。7つの仕切り付。
用途
部品、消耗品、パーツ類などの収納・運搬
質量(g)
180
最大積載量(kg)
1
外寸(mm)
259×106×42
内寸(mm)
229×91×29
ケース容量(L)
0.68
RoHS指令(10物質対応)
対応