L-BOXX用インレイ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合機種GBM13-2RE 仕様充電器収納:不可 注文コード44535534 品番1600A00M7P
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は適合機種・仕様など29種類から選べます 他の種類を見る

つながる、L-BOXX(エルボックス)システムです。
現場に応じて、必要なものだけを持ち運ぶことができます。
L-BOXX102N、136N、238N、374Nは重ねてロックした状態でもふたを開けることが可能です。
必要な場面で迅速に必要なものを取り出すことができます。
コンパクトに、まとめて収納することができます。
安全に、楽に持ち運ぶことができます。
めったなことでは壊れないタフな材質・構造です。

用途ボッシュ電動工具本体を収納するために、L-BOXXと組み合わせて使用します。 仕様充電器収納:不可 適合機種GBM13-2RE サイズ(インレイ)フル 品番(L-BOXX品番)L-BOXX102N 質量(g)300 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)322×406×89 収納数(スペアバッテリー)- RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする