フレキシブル直パイプ13(1/2)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44535565 品番 PZK88-40
参考基準価格(税別)¥4,720 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。

長さ(mm)400 長さ(m)0.4
注意
※高温では使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44535565
2021-05-08
用途:
厨房内吐水口

通常の300mmよりも100mm長い分だけ、使い勝手が良い。

たかが100mm、されど100mm

一度使ってみて下さい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする