工進噴霧器SS用 ノズルパイプクミ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44535857 品番 PA-454
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

ノズルパイプの交換用として

ノズル長(mm)440〜1110 適合機種SS-9DX/9SC/4SC 用途交換・補修用として 接続ねじ噴口側ネジ:G1/4オス ボールコック側ネジ:G1/4メス
関連資料:(34.52MB)
注意
※機種・サイズをよく確認してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

霧吹きスプレーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/829/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

噴霧器の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/691/
2023-03-09

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする