曜日別特売
AJ1-1513 AJ1型 銅管接続ボールバルブ オンダ製作所 44535954

AJ1-1513 AJ1型 銅管接続ボールバルブ オンダ製作所 44535954
AJ1-1513 AJ1型 銅管接続ボールバルブ オンダ製作所 44535954

AJ1型 銅管接続ボールバルブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径銅管Φ15.88×G1/2
内容量1個注文コード44535954品番AJ1-1513
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

銅管との接続はナットの締付けによるメカニカル接続ですので、ロウ付けの熟練作業不要。
火を使わないので、現場での作業が楽々です。

呼び径銅管Φ15.88×G1/2材質(本体)黄銅備考適合銅管は外径Φ15.88、肉厚0.71mm使用温度範囲(℃)-15~100寸法D(Φmm)15.88使用流体冷温水・油・不凍液最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
注意
※コイル軟質銅管(質別O・OL、なまし銅管)には必ずインサートスリーブを使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする