ワンタッチカプラー(ホースクリップ付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44536003 品番PZ810
参考基準価格(税別)¥1,330 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969
呼び径13〜20 用途ホースを接続して、ワンタッチノズルに脱着できます。 適合K34Bのワンタッチノズル 形状ニップル 種類ホース継手 締付範囲(mm)13〜22
注意
※全自動洗濯機にはセットしないでください。水漏れのため家財に損害を与える恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする