AU3-20M-S AU3型ボールバルブ オンダ製作所 44536094

AU3-20M-S AU3型ボールバルブ オンダ製作所 44536094
AU3-20M-S AU3型ボールバルブ オンダ製作所 44536094

AU3型ボールバルブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
寸法L(mm)57
内容量1個注文コード44536094品番AU3-20M-S
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

エコキュートなど給湯器配管に便利です。ワンタッチ着脱式ハンドル。AE型ボールバルブの機能プラス、省スペースに対応したコンパクト設計です。日本水道協会認証登録品。

呼び径Rc3/4×G3/4材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-15~100寸法L(mm)57寸法H(mm)46.5使用流体冷温水・油・不凍液・エアー最小内径(Φmm)12.5最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする