オンダ製作所
F2型黄銅ボールバルブ スタンダードボア コンパクトタイプ Tハンドル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
呼び径(B)
Rc1 1/4
Rc1/2
Rc3/4
Rc1
Rc1 1/4
Rc1 1/2
Rc2
呼び径(A)
32
15
20
25
32
40
50
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44536155
品番
F2-T32
参考基準価格(税別)
¥6,070
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
スタンダードボア設計の黄銅製ボールバルブ。
面間寸法が短いコンパクト設計のため、省スペースの配管が可能。
Rc1/2~2インチまで豊富なサイズラインナップを取り揃えています。
呼び径(A)
32
呼び径(B)
Rc1 1/4
材質(本体)
黄銅
寸法H(mm)
53.5
寸法L1(mm)
74
寸法L2(mm)
85
使用流体
冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)
最小内径(Φmm)
25
許容圧力(MPa)
2.8(-15℃~100℃)、0.5(~150℃)
ボア径
スタンダードボア
バルブ種類
ボールバルブ
注意
※Rcねじはオンダ製作所の規定寸法であり、基準径位置が浅めでねじ長さが短い設計になっています。
※相手おねじはRねじが接続可能です。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材