曜日別特売
F2-T40 F2型黄銅ボールバルブ  スタンダードボア コンパクトタイプ Tハンドル オンダ製作所 44536164

F2-T40 F2型黄銅ボールバルブ  スタンダードボア コンパクトタイプ Tハンドル オンダ製作所 44536164
F2-T40 F2型黄銅ボールバルブ  スタンダードボア コンパクトタイプ Tハンドル オンダ製作所 44536164

F2型黄銅ボールバルブ スタンダードボア コンパクトタイプ Tハンドル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(B)Rc1 1/2
呼び径(A)40
内容量1個注文コード44536164品番F2-T40
参考基準価格(税別)¥8,370販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

スタンダードボア設計の黄銅製ボールバルブ。
面間寸法が短いコンパクト設計のため、省スペースの配管が可能。
Rc1/2~2インチまで豊富なサイズラインナップを取り揃えています。

呼び径(A)40呼び径(B)Rc1 1/2材質(本体)黄銅寸法H(mm)59寸法L1(mm)82寸法L2(mm)85使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)最小内径(Φmm)32許容圧力(MPa)2.8(-15℃~100℃)、0.5(~150℃)ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
注意
※Rcねじはオンダ製作所の規定寸法であり、基準径位置が浅めでねじ長さが短い設計になっています。
※相手おねじはRねじが接続可能です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする