G-FF-20 FF型黄銅ボールバルブ  フルボア RoHS指令対応 オンダ製作所 44536216

G-FF-20 FF型黄銅ボールバルブ  フルボア RoHS指令対応 オンダ製作所 44536216
G-FF-20 FF型黄銅ボールバルブ  フルボア RoHS指令対応 オンダ製作所 44536216

FF型黄銅ボールバルブ フルボア RoHS指令対応

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
呼び径(B)Rc3/4
呼び径(A)20
内容量1個注文コード44536216品番G-FF-20
参考基準価格(税別)¥4,760販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

RoHS指令の規制対象物質の含有量を管理した材料を使用しているボールバルブです。呼び径と同じフルボア設計されていますので、大流量配管に最適です。

呼び径(A)20呼び径(B)Rc3/4材質(本体)黄銅寸法H(mm)53.5寸法L1(mm)68寸法L2(mm)86使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)最小内径(Φmm)20最高許容圧力(MPa)2.8(-15℃~100℃)、0.5(~150℃)RoHS指令(10物質対応)対応ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする