ZPT100HSJ75-N01-A22 Z Series(ZPT10) SMC 44536625

Z Series(ZPT10)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)100 パッド形状高荷重形(平形リブ付) 材質(パッド)(S) シリコ-ンゴム 材質バッファボディ:アルミニウム合金 注文コード44536625 品番ZPT100HSJ75-N01-A22
参考基準価格(税別)¥10,780 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
この商品はパッド径・パッド形状・材質など130種類から選べます 他の種類を見る

ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です
パッド径/Φ40〜Φ125

パッド径(Φmm)100 パッド形状高荷重形(平形リブ付) 材質(パッド)(S) シリコ-ンゴム ねじ径M22x1.5 ストローク(mm)75 材質バッファボディ:アルミニウム合金 取付ねじM22x1.5 バッファ仕様(J) アルミニウム合金 バッファストローク(mm)75 真空取出口(N01) NPT1/8 真空取出口ねじ径NPT1/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする