曜日別特売
OMV-761-3 ストレートミニチュアバルブ Rねじ×45°フレアー オンダ製作所 44536740

OMV-761-3 ストレートミニチュアバルブ Rねじ×45°フレアー オンダ製作所 44536740
OMV-761-3 ストレートミニチュアバルブ Rねじ×45°フレアー オンダ製作所 44536740
OMV-761-3 ストレートミニチュアバルブ Rねじ×45°フレアー オンダ製作所 44536740

ストレートミニチュアバルブ Rねじ×45°フレアー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法H(mm)32
内容量1個注文コード44536740品番OMV-761-3
参考基準価格(税別)¥1,590販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。

備考黄銅ハンドル寸法H(mm)32付属品フレアーナット(OMV-102A)材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80寸法L(mm)45.5呼び径IN側:Φ8銅管用(R1/4ねじ)、OUT側:45°フレアー(R1/4ねじ)使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
注意
流水方向にご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする