KVK
KVKの 水廻り部材
KVKの 水栓
KVKの 水栓部品
金ハンドルセット スピンドル付
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
色(キャップ)
青
注文コード
44536755
品番
PZK2
参考基準価格(税別)
¥1,960
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
青ビス・スピンドル
呼び径(mm)
13
本体形状
三角
色(キャップ)
青