オンダ製作所
オンダ製作所の 継手・パイプ
オンダ製作所の 継手
オンダ製作所の 給水管継手
砲金ニップル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44536837
品番
OS-006BC
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
テーパおねじ、平行おねじ(R×G)。配管や機器への接続に使用します。
呼び径
R3/4×G3/4
最高使用圧力(MPa)
1.75
材質
青銅
形状
ニップル
使用温度範囲(℃)
-20〜120
寸法L(mm)
34
使用流体
冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)
1.75
注意
※土中およびコンクリートに埋設する場合は、専用の防食テープで適切な防食処理を施してください。
※パッキン接続される継手は、点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材