オンダ製作所
オンダ製作所の 継手・パイプ
オンダ製作所の 継手
オンダ製作所の 黄銅(真ちゅう)ねじ込み継手
プラグ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44536925
品番
OS-084
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
テーパおねじ(Rねじ)。配管を塞ぎます。
呼び径
R1 1/4
最高使用圧力(MPa)
1.75
材質
黄銅
形状
プラグ
使用温度範囲(℃)
-20〜120
寸法L(mm)
27
寸法A(mm)
24
使用流体
冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)
1.75
商品豆知識
配管工事を支える補助部材