ZPT125HBU-B12 Z Series(ZPT125) SMC 44536975

Z Series(ZPT125)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド形状高荷重形(ベロウ形) 材質(パッド)(U) ウレタンゴム 注文コード44536975 品番ZPT125HBU-B12
参考基準価格(税別)¥9,130 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
この商品はパッド形状・材質・バッファストロークなど14種類から選べます 他の種類を見る

ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です
パッド径/Φ40〜Φ125

パッド径(Φmm)125 パッド形状高荷重形(ベロウ形) 材質(パッド)(U) ウレタンゴム ねじ径(B12) めねじ & ねじ径配管径 M12x1.75(真空取出口) 取付ねじM12X1.75めねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする