オンダ製作所
オンダ製作所の 水廻り部材
オンダ製作所の 水栓
オンダ製作所の 水栓部品
給水栓プラグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
PJ1/2
注文コード
44536977
品番
OS-350
参考基準価格(税別)
¥730
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
給水栓ねじ(PJねじ)。不要となった既設管を塞ぎます。
材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
-20〜120
呼び径
PJ1/2
寸法D(Φmm)
46
使用流体
冷温水
最高許容圧力(MPa)
1.75