ZPT125HEJ25-B01-A22 Z Series(ZPT125) SMC 44536984

Z Series(ZPT125)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド形状高荷重形(平形リブ付) 材質(パッド)(E) EPR 材質バッファボディ:アルミニウム合金 バッファストローク(mm)25 注文コード44536984 品番ZPT125HEJ25-B01-A22
参考基準価格(税別)¥9,130 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
この商品はパッド形状・材質・バッファストロークなど14種類から選べます 他の種類を見る

ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です
パッド径/Φ40〜Φ125

パッド径(Φmm)125 パッド形状高荷重形(平形リブ付) 材質(パッド)(E) EPR ねじ径M22x1.5 ストローク(mm)25 材質バッファボディ:アルミニウム合金 取付ねじM22x1.5 バッファ仕様(J) アルミニウム合金 バッファストローク(mm)25 真空取出口(B01) Rc1/8 真空取出口ねじ径Rc1/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする