SMC
SMCの 真空機器
SMCの 真空パッド
Z Series(ZPT125)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
パッド形状
高荷重形(平形リブ付)
材質(パッド)
(E) EPR
材質
バッファボディ:アルミニウム合金
バッファストローク(mm)
50
注文コード
44536993
品番
ZPT125HEJ50-B01-A22
参考基準価格(税別)
¥9,570
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
この商品は
パッド形状・材質・バッファストローク
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です
パッド径/Φ40〜Φ125
パッド径(Φmm)
125
パッド形状
高荷重形(平形リブ付)
材質(パッド)
(E) EPR
ねじ径
M22x1.5
ストローク(mm)
50
材質
バッファボディ:アルミニウム合金
取付ねじ
M22x1.5
バッファ仕様
(J) アルミニウム合金
バッファストローク(mm)
50
真空取出口
(B01) Rc1/8
真空取出口ねじ径
Rc1/8
CADデータダウンロード