オンダ製作所
オンダ製作所の 水廻り部材
オンダ製作所の 水栓
オンダ製作所の 水栓部品
給水化粧フタ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44536995
品番
OS-365M
参考基準価格(税別)
¥1,170
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
給水栓ねじ(PJねじ)。不要となった既設管を塞ぎます。給水化粧フタ1個に、水湯の表示シールが各1個同梱包されています。
材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
-20〜120
寸法L(mm)
18.5
呼び径
PJ1/2
使用流体
冷温水
最高許容圧力(MPa)
1.75