ZPT125HBNJB100-B01-A22 Z Series(ZPT125) SMC 44537045

Z Series(ZPT125)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド形状高荷重形(ベロウ形) 材質(パッド)(N) NBR 材質バッファボディ:黄銅+ブッシュ入り バッファストローク(mm)100 注文コード44537045 品番ZPT125HBNJB100-B01-A22
参考基準価格(税別)¥13,480 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はパッド形状・材質・バッファストロークなど14種類から選べます 他の種類を見る

ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です
パッド径/Φ40〜Φ125

パッド径(Φmm)125 パッド形状高荷重形(ベロウ形) 材質(パッド)(N) NBR ねじ径M22x1.5 ストローク(mm)100 材質バッファボディ:黄銅+ブッシュ入り 取付ねじM22x1.5 バッファ仕様(JB) 黄銅 + ブッシュ入り バッファストローク(mm)100 真空取出口(B01) Rc1/8 真空取出口ねじ径Rc1/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする