KVK
KVKの 水廻り部材
KVKの 水栓
KVKの 水栓部品
水抜きスピンドル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
22
注文コード
44537053
品番
PZKF190
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
適合
(例)本体用:KF100GYW、KF100NYW、KM19NW、KM19W、本体正面側:KF19W、F19NW、ソーラー用混合栓及びシャワー付混合栓(但し、KF54、KM54は除きます)、ソケット用:KM18W、KF18W、KF100GYW、KF100NYW、KM55W、KM25W、KF19W、KF19NW
全長(mm)
22