耐熱逆止弁付ニップル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44537056 品番 OS-523M
参考基準価格(税別)¥3,350 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

逆流防止の必要な装置に使用します。100℃まで対応で、給湯配管に便利。給水栓おねじ、テーパめねじ(PJ×Rc)。

材質青銅 使用温度範囲(℃)0〜100 寸法L(mm)45 呼び径PJ3/4×Rc3/4 使用流体冷温水 最高許容圧力(MPa)1 作動圧力(kpa)逆止弁:(最低)4
注意
※流水方向を確認して使用して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-05
用途:
ボイラーへ接続

水とお湯の水圧差から、ボイラーへの逆流が発生
減圧弁から常に水が出て、漏水状態でしたので、給油口に取り付けて防止することに
完全に止まったので、上手く機能していると思います

対象商品:
44537047
2025-02-20
用途:
減圧式給湯機の逆流防止に使用
坪井住設 様 (建設業・工事業)

器具に直接ねじ込み二次側配管が出来て他の継手が要らなくて使い易い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする