KVK
KVKの 水廻り部材
KVKの 水栓
KVKの 水栓部品
水抜きスピンドル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
17
注文コード
44537062
品番
PZKF191
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
適合
(例)本体用:K19W、K19WU4、KM55GW、KF55GW、KM56W,KF56W、KM150W、K55GW、KM115W、KF115W、KM18W、KF18W、KM18GW、KF18GW、KM112W、KF112W、本体パイプ部後側用:KF19W、KF19NW、ソケット用:KF112W、KM112W
全長(mm)
17